Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 205 EC

  • ERIKS:24042379
  • Hersteller:HJ 205 EC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Hersteller ID
HJ 205 EC
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
34.7 mm
B1
3 mm
B2
6 mm
d
25 mm
d1
34.7 mm