Eriks
SKF

SKF Wärmebeständige Handschuhe TMBA G11

  • ERIKS:23085483
  • Hersteller:TMBA G11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die wärmebeständigen Schutzhandschuhe TMBA G11 sind ideal für den Umgang mit erwärmten Bauteilen.
  • Werkstoff: Hytex
  • Innenfutter: Baumwolle
  • Farbe: Weiß
  • Packungsgröße: 1 paar
  • Fusselfrei
  • Wärmebeständig bis 150 ºC
  • Schnittfest
  • Geprüft und zugelassen gegen mechanische Einwirkungen (nach DIN EN 388) und thermische Einwirkungen (nach DIN EN 407)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMBA
Serie
TMBA
Typ
Hitzeschutz
Handschuhgröße
9
Material
Hytex
Farbe
Weiss
Alternativen
Product Image

SKF Wärme- und ölbeständige Handschuhe TMBA G11H

  • ERIKS:23085484
  • Manufacturer:TMBA G11H

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

SKF Extrem wärmebeständige Handschuhe TMBA G11ET

  • ERIKS:11807946
  • Manufacturer:TMBA G11ET

CHF 202.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Thermoring aus Aluminium TMBR NU216EC

  • ERIKS:23770418
  • Manufacturer:TMBR NU216EC

CHF 561.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026
Product Image

SKF Elektrische Anwärmplatte 115V (50/60Hz) 729659 C/110V

  • ERIKS:24007024
  • Manufacturer:729659 C/110V

CHF 1’048.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’133.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026
Product Image

SKF Thermoring aus Aluminium TMBR NU316

  • ERIKS:24007504
  • Manufacturer:TMBR NU316

CHF 588.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026
Product Image

SKF Thermoring aus Aluminium TMBR NU213

  • ERIKS:24007462
  • Manufacturer:TMBR NU213

CHF 524.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026