Eriks
SKF

SKF Elektrische Anwärmplatte 115V (50/60Hz) 729659 C/110V

  • ERIKS:24007024
  • Hersteller:729659 C/110V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Die elektrische SKF Anwärmplatte 729659 C dient speziell zum Anwärmen kleiner Lager unmittelbar vor dem Einbau. Die Temperatur der Anwärmplatte lässt sich zwischen 50 und 200 °C regeln. Durch die glatte Oberfläche der Platte wird ein gleichmäßiges Anwärmen der Lager gewährleistet. Der Deckel schützt vor Wärmeverlusten und Verunreinigungen.
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
  • Abmessungen der Platte: 380x178 mm
  • Abmessungen: 390x240x140mm
  • Gewicht: 4,7 kg
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’048.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’133.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
729659
Typ
Electric Hot Plate
Max. Lagergewicht
4 kg
Min. Innendurchmesser
5 mm
Max. Innendurchmesser
100 mm
Max. Außendurchmesser
178 mm
Max. Breite
45 mm
Betriebsspannung
110 to 120 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
200 °C
Gewicht
6
mit Lüfterkühlung
Nein