Eriks
SKF

SKF Extrem wärmebeständige Handschuhe TMBA G11ET

  • ERIKS:11807946
  • Hersteller:TMBA G11ET
Image 1
Die Schutzhandschuhe TMBA G11ET sind für den sicheren Umgang mit angewärmten Wälzlagern oder anderen Bauteilen gedacht, auch wenn sie länger mit den Händen gehalten werden müssen.
  • Werkstoff: Kevlar
  • Innenfutter: Baumwolle
  • Farbe: Gelb
  • Packungsgröße: 1 paar
  • Für Extremtemperaturen von bis zu 500 °C (nicht geeignet für den Kontakt mit heißen Flüssigkeiten bzw. heißen Dämpfen)
  • Für den sicheren Umgang mit angewärmten Bauteilen
  • Die hohe Flammwidrigkeit senkt das Verbrennungsrisiko
  • Extrem widerstandsfähige KEVLARHandschuhe mit hoher Schnitt-, Abrieb-, Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Fusselfrei
  • Geprüft und zertifiziert für mechanische Risiken (EN 388) und thermische Risiken (EN 407)
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMBA
Serie
TMBA
Handschuhgröße
10
Material
Kevlar®
Farbe
Gelb