CHF 45.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.68inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LHMT |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 250 ml |
Schmierstoff | LHMT 68 |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 100 °C |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Schutzart (IP) | 65 |
Lagerfähigkeit in Monaten | 24 |
Gewicht | 0.41 kg |
Anschluss | G 1/4" |
CHF 106.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026CHF 35.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026