SKF

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LGWA 2

  • ERIKS:12482072
  • Hersteller:LGWA 2/SD250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGWA
Typ
Refill Cartridge Set
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
250 ml
Schmierstoff
LGWA 2
DIN-Norm
DIN 51825 KP2N-30
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 140 °C
Anzahl Anschlüsse
1
Schutzart (IP)
65
Lagerfähigkeit in Monaten
36
Gewicht
0.42 kg
Anschluss
G 1/4"
Alternativen
Product Image

SKF Nachfüllset LGHQ 2/SD250

  • ERIKS:14150707
  • Manufacturer:LGHQ 2/SD250

CHF 48.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 125 ml LGHB 2

  • ERIKS:12531312
  • Manufacturer:LGHB 2/SD125

CHF 34.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.74inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

SKF SYSTEM 24 TLSD Nachfüllsatz mit 250 ml LGHB 2

  • ERIKS:12481364
  • Manufacturer:LGHB 2/SD250

CHF 49.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026