CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGWA 2 |
Typ | Extreme Pressure |
Inhalt | 0.42 l |
Inhalt | 0.39 kg |
Verpackung | Kartusche |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -30 bis 140 °C |
Farbe | Amber/Bernstein (Gelb) |
Tropfpunkt | 250 °C |
Aufdicker | Lithiumkomplex |
Grundöltyp | Mineralisch |
Norm | NLGI 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Grundölviskosität bei 100°C | 17 mm²/s |
Grundölviskosität bei 40°C | 250 mm²/s |
NLGI-Klasse | 2 |
4-Kugel, EP-Test, Schweißkraft, DIN51350:4 | 2600 N |
Empfohlen für | Ventilatoren und Elektromotoren, Förderband-Kopf- und Umlenktrommellager |
Serie | LGWA 2 |
CHF 3'817.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'126.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 164.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 1'214.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'312.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026