CHF 185.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 240 mm |
Höhe | 137.5 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe Achse | 69.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 190.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 52.7 N |
Statische Belastung | 36 N |
CHF 182.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 197.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026