INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung RASE60-XL-N-I

  • ERIKS:11670338
  • Hersteller:96428380000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
240 mm
Höhe
140 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
190 mm
Lager
GE60-KRR-B
Gehäuse
GG.ASE12-N
Alternativen

CHF 185.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026