SKF

SKF Verschlusskappe geschlossener Ausführung ECY 212

  • ERIKS:24003282
  • Hersteller:ECY 212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Schutz von Lagerungen an Wellenenden und um die durch freie Wellenenden bedingten Unfallgefahren auszuschalten sind Abschlussdeckel erhältlich.

Die aus Polypropylen (PP) bestehenden Abschlussdeckel sind den meisten Chemikalien gegenüber widerstandsfähig und eignen sich für Betriebstemperaturen von bis zu 100 °C. Zur Montage werden sie in die Eindrehung der Gehäusebohrung eingerastet.

Abschlussdeckel sind Zubehör und müssen separat bestellt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ECY
Typ
End Cover
Wellendurchmesser
60 mm
Schaftdurchmesser
2.36 in
Deckelbreite
42 mm
Deckellänge
106.4 mm
Material
Polypropylen
Modell Deckel
Geschlossen