CHF 101.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 203 mm |
Höhe | 114 mm |
Breite | 54 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 35.1 N |
Statische Belastung | 23.2 N |
CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026