Eriks
INA

INA PASE50-XL-N-I, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 50 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23196093
  • Hersteller:PASE50-N
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
200 mm
Höhe
115 mm
Breite
18 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
158 mm
Gehäuse
GG.ASE10-N
Alternativen

CHF 101.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026