CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | ECY |
Typ | End Cover |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Schaftdurchmesser | 1.97 in |
Deckelbreite | 35.5 mm |
Deckellänge | 85.8 mm |
Material | Polypropylen |
Modell Deckel | Geschlossen |