CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | ECY |
Typ | End Cover |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 1.57 in |
Deckelbreite | 28.5 mm |
Deckellänge | 76.5 mm |
Material | Polypropylen |
Modell Deckel | Geschlossen |