Eriks
INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RASEY40-XL-N-I

  • ERIKS:11670346
  • Hersteller:8583150000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASEY
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm
Lager
GYE40-KRR-B
Gehäuse
GG.ASE / AK08-N
Alternativen

CHF 70.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.74inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026