Eriks
SKF

SKF SY 25 FM, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 25 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23769988
  • Hersteller:SY 25 FM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
130 mm
Höhe
70 mm
Breite
36 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
102 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
14 N
Statische Belastung
7.8 N
Alternativen

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026