INA

INA Stehlagergehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung PASE25-XL-N

  • ERIKS:11670317
  • Hersteller:PASE25-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
130 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
103 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
ASE05
Alternativen

CHF 45.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026