SKF

SKF Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA 22/8.2RS

  • ERIKS:23769377
  • Hersteller:RNA 22/8.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA22..-2RS
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Alternativen

CHF 28.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026