CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA22..-2RSR |
Rollendurchmesser | 24 mm |
Rollenbreite | 11.8 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026