Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA22/8-X-2RSR

  • ERIKS:11835527
  • Hersteller:279790000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA22..-X-2RSR
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig