Eriks
SKF

SKF Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA 2200.2RS

  • ERIKS:23766946
  • Hersteller:NA 2200.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA22..-2RS
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
14 mm
Alternativen

CHF 61.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026