Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2200-X-2RSR

  • ERIKS:11834811
  • Hersteller:283980000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-X-2RSR
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
14 mm
Alternativen

CHF 68.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026