Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2200-2RSR

  • ERIKS:11669558
  • Hersteller:275960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-2RSR
Rollendurchmesser
30 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
14 mm
Alternativen

CHF 68.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026