CHF 1'345.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'455.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Außenmaß Lager | 290 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 550 mm |
Höhe | 347 mm |
Höhe Achse | 170 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 470 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026