CHF 1'297.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'402.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 270 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 530 mm |
Höhe | 323 mm |
Breite | 106 mm |
Höhe Achse | 160 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 1'144.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'237.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026