CHF 696.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 752.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Typ | Plummer Block Housing |
Außenmaß Lager | 230 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 445 mm |
Höhe | 290 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe Achse | 150 mm |
Fußbreite | 90 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 380 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 190 mm |
A1 | 130 mm |
D | 230 mm |
G | 24 mm |
H | 290 mm |
H1 | 150 mm |
J | 380 mm |
s | M24 |
CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026