Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 524-620 K7

  • ERIKS:23769865
  • Hersteller:SNL 524-620 K7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL 2 3 5 und 6 Serie ist für die Lagerunterstützung und eine maximale Lebensdauer ausgelegt. Die Einheit besteht aus einem zweiteiligen Gehäuse aus Gusseisen und ist für eine einfache Montage sowie einen reduzierten Wartungsaufwand konzipiert. Die Mittenhöhe und die Lageraufnahmeabmessungen ermöglichen die Kompatibilität mit verschiedenen Wellen- und Lagergrößen. Das Gehäuse eignet sich für kosteneffiziente Lageranordnungen und unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Funktionen
  • Zweiteilige Gusskonstruktion ermöglicht eine unkomplizierte Installation und zuverlässige Stabilität
  • Eine Spitzenhöhe von 140 mm ermöglicht eine vielseitige Wellen­ausrichtung für unterschiedliche Montageanforderungen
  • Die Fähigkeit zur Fettschmierung minimiert Wartungseingriffe und verlängert die Betriebsdauer
  • Eine Breite von 86 mm sorgt für ein kompaktes Design bei platzbegrenzten Geräteaufbauten
  • Verfügbar ohne integrierte Dichtung ermöglicht eine flexible Auswahl der Dichtung für spezifische Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen zur Lagerunterstützung
  • Ideal für Wellenbaugruppen von Schwerlast-Verarbeitungsmaschinen
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in allgemeinen Fertigungsprozessen
Zur Liste hinzufügen

CHF 514.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 556.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
215 mm
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
271 mm
Breite
86 mm
Höhe Achse
140 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026