SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 522-619 K7

  • ERIKS:23769862
  • Hersteller:SNL 522-619 K7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serie ist auf Langlebigkeit und einfache Montage ausgelegt. Es eignet sich für Lager mit einem Sitzdurchmesser von 200 mm und bietet eine Mittenhöhe von 125 mm. Die Konstruktion aus Gusseisen gewährleistet zuverlässige Festigkeit für industrielle Lageranordnungen. Die Möglichkeit zur Durchgangswellen- oder Wellenendmontage ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene Baugruppen. Funktionen
  • Geteiltes zweiteiliges Design ermöglicht einen schnellen Lagerwechsel und reduziert die Stillstandszeiten der Ausrüstung
  • Gehäusekonstruktionen aus Gusseisen bieten robuste Unterstützung in anspruchsvollen Umgebungen
  • 80 mm breite Lagersitz sorgt für eine stabile Lagerausrichtung und eine längere Lebensdauer
  • Die Fettschmierung ermöglicht eine einfachere Wartung und verringert das Austreten von Schmierstoff.
  • Ohne integrierten Lagertyp mit Dichtung erhöht sich die Flexibilität für kundenspezifische Dichtungslösungen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Fördersysteme in der Schüttgut-Handhabung
  • Verwendet mit Industrieventilatoren in Lüftungsanlagen
  • Kompatibel mit Hochleistungsgetrieben in Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
200 mm
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
242 mm
Breite
80 mm
Höhe Achse
125 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss
D
200 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026