Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 522-619

  • ERIKS:23769861
  • Hersteller:SNL 522-619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse ist Teil der SNL 2 3 5 und 6 Serie. Es ist für die Durchgangswellen- oder Wellenendmontage ausgelegt und nimmt einen Lagerbocksitzdurchmesser von 200 mm auf. Das Gehäuse besteht aus Gusseisen und verfügt über eine zweiteilige Ausführung. Die Konstruktion ermöglicht eine maximale Lebensdauer der eingebauten Lager und reduziert den Wartungsaufwand. Funktionen
  • Die zweiteilige Gehäusekonfiguration vereinfacht die Installation und ermöglicht schnellere Wartungsarbeiten
  • Gusseisenkonstruktion bietet strukturelle Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Eine Spitzenhöhe von 125 mm gewährleistet eine korrekte Wellenausrichtung und einen zuverlässigen Maschinenbetrieb
  • Eignet sich für einen Lagerbocksitz mit 200 mm Durchmesser und ermöglicht den Einsatz mit großen rotierenden Anlagen
  • Ausgelegt für kosteneffiziente Lageranordnungen zur Senkung der Gesamtsystemkosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Durchgangswellen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Montageanwendungen, die geteilte Gehäusekonstruktionen erfordern
  • Kompatibel mit Großlagerdurchmessern in Förderanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
200 mm
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
242 mm
Breite
80 mm
Höhe Achse
125 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026