CHF 290.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Typ | Plummer Block Housing |
Außenmaß Lager | 170 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 345 mm |
Höhe | 212 mm |
Breite | 68 mm |
Höhe Achse | 112 mm |
Sockelhöhe | 35 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 290 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 148 mm |
A1 | 100 mm |
D | 170 mm |
G | 20 mm |
H | 210 mm |
H1 | 112 mm |
CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026