CHF 242.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 150 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 320 mm |
Höhe | 183 mm |
Breite | 61 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Sockelhöhe | 32 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 260 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 241.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026