FAG

FAG Stehlagergehäuse SES517-L

  • ERIKS:14280109
  • Hersteller:086088572-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
SES..-L
Außenmaß Lager
150 mm
Bauform
Stehlager
Länge
320 mm
Höhe
183 mm
Breite
125 mm
Höhe Achse
95 mm
Fußbreite
90 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

SKF Stehlagergehäuse SNL 517

  • ERIKS:23769851
  • Manufacturer:SNL 517

CHF 242.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026