CHF 177.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 165 mm |
Höhe | 74 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe Achse | 40 mm |
Sockelhöhe | 19 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 66.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026