CHF 66.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SNV |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 165 mm |
Höhe | 75 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe Achse | 40 mm |
Fußbreite | 46 mm |
Sockelhöhe | 19 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Gewindemaß metrisch | M 12 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 177.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026