CHF 174.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 2 |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 185 mm |
Höhe | 89 mm |
Höhe Achse | 50 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 81.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026