CHF 81.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SNV |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 185 mm |
Höhe | 91 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe Achse | 50 mm |
Fußbreite | 52 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Gewindemaß metrisch | M 12 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 150 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 179.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026