Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SE 507-606

  • ERIKS:23769829
  • Hersteller:SE 507-606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serie ist für eine robuste Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Die Ausführung aus Gusseisen bietet strukturelle Integrität und Langlebigkeit. Die Konfiguration ermöglicht sowohl eine Durchgangswellen- als auch eine Wellenendmontage und unterstützt einen zuverlässigen Lagerbetrieb. Das Design umfasst Merkmale für Fettschmierung und zur Minimierung des Wartungsaufwands.

Funktionen
  • Das zweiteilige Gehäusedesign vereinfacht die Installation und erleichtert den Lagerwechsel
  • Gusseisenkonstruktion gewährleistet hohe Festigkeit und widersteht Verformungen bei hoher Belastung
  • Die Fähigkeit zur Fettschmierung verringert den Betriebsreibungswiderstand und verlängert die Lebensdauer von Lagern
  • Das Fehlen eines Gehäusedichtungstyps ermöglicht Flexibilität für kundenspezifische Dichtungslösungen
  • Eine Spitzenhöhe von 50 mm ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung und gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Wird in industriellen Fördersystemen zur Unterstützung rotierender Wellen verwendet
  • Ideal für Verarbeitungsmaschinen in rauen oder hochbelasteten Umgebungen
  • Kompatibel mit Anlagen, die zuverlässige geteilte Stehlagergehäuse benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Stehlager
Länge
185 mm
Höhe
93 mm
Breite
34 mm
Höhe Achse
50 mm
Sockelhöhe
22 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Material Gehäuse
Grauguss
D
72 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026