SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HE 309

  • ERIKS:23765620
  • Hersteller:HE 309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für für Zollwellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HE
Wellendurchmesser
38.1 mm
Breite
39 mm
Gewindegröße
M 45x1.5
B
10 mm
B1
39 mm
d
45 mm
d1
38.1 mm
d3
65 mm
G
M 45x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein
Alternativen

CHF 110.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 9

  • ERIKS:23766322
  • Manufacturer:KM 9

CHF 12.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.43inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 9

  • ERIKS:23766831
  • Manufacturer:MB 9

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 31.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026