CHF 40.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HA |
Wellendurchmesser | 42.863 mm |
Breite | 42 mm |
Gewindegröße | M 50x1.5 |
B | 11 mm |
B1 | 42 mm |
d | 50 mm |
d1 | 42.863 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 14.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.60inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.77inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 1'067.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'153.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026