Eriks
SKF

SKF Nutmutter KM 10

  • ERIKS:23766287
  • Hersteller:KM 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben vier abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.60inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KM
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 50x1.5
Außendurchmesser
70 mm
Breite
11 mm
Innendurchmesser
50 mm
B
11 mm
b
6 mm
B3
50 mm
d1
61 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
G
50 mm
h
2.5 mm
Alternativen
Product Image

Nutmutter KM10

  • ERIKS:11552066
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

FAG Nutmutter KM10

  • ERIKS:12768840
  • Manufacturer:016731867-0000

CHF 13.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 33.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 10

  • ERIKS:23766792
  • Manufacturer:MB 10

CHF 1.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.77inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026