SKF

SKF Spannhülse für Zollwellen HA 217

  • ERIKS:12174580
  • Hersteller:HA 217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für für Zollwellen.
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben.
Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich.
Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
Spannhülse werden komplett mit Mutter und Klemmstück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HA
Wellendurchmesser
74.613 mm
Breite
50 mm
Gewindegröße
M 85x2
B
16 mm
B1
50 mm
d
85 mm
d1
74.613 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KM 17

  • ERIKS:23766294
  • Manufacturer:KM 17

CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MB 17

  • ERIKS:23766799
  • Manufacturer:MB 17

CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.63inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 17E

  • ERIKS:23765861
  • Manufacturer:HMV 17E

CHF 1'205.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'302.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

CHF 52.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026