Eriks
SKF

SKF Hakenschlüssel, HN Serie, 110 to 115 mm Größe, Karbonstahl, 334 mm LG

  • ERIKS:23765996
  • Hersteller:HN 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüssel für das Befestigen und Lösen von Wellenmuttern für Lager, die entweder direkt auf der Welle oder auf einer Hülse montiert sind.    Vermeiden Beschädigungen an Wellenmutter und WelleDer Kunststoffgriff ist öl-, fett- und schmutzbeständig und bietet sicheren HaltDas lasergravierte Kurzzeichen erleichtert die Identifizierung undAuswahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
110 to 115 mm
Schlüsselweite
4.3307 to 4.5276 in
Länge
334 mm
Material
Karbonstahl
Gewicht
760 g
Gewicht
1.68 lb
Norm
DIN 1810
Dicke
10
Stärke
0.3937 in
Länge
13.1496 in
Geeignet für Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
Oberflächenschutz
Schwarze phosphatiert
Oberflächenbehandlung
Schwarze phosphatiert
Alternativen
Product Image

SKF Präzisionsnutmutter KMT 16

  • ERIKS:23766352
  • Manufacturer:KMT 16

CHF 165.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

SKF Nutmutter AN 17

  • ERIKS:23760046
  • Manufacturer:AN 17

CHF 48.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026