CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KM |
Typ | Locknut |
Gewindegröße | M 85x2 |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 16 mm |
Innendurchmesser | 85 mm |
B | 16 mm |
b | 8 mm |
d1 | 102 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
G | 85 mm |
h | 3.5 mm |
CHF 39.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 52.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026CHF 4.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.63inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026