CHF 2'523.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'727.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 280 mm |
Breite | 208 mm |
Gewindegröße | Tr300x4 |
B1 | 208 mm |
d1 | 280 mm |
G | Tr300x4 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 894.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 967.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 32.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 3'605.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'897.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026