CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMFN |
Typ | Impact spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 320 to 385 mm |
Schlüsselweite | 12.5984 to 15.1575 in |
Länge | 475 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 8.27 lb |
Gewicht | 3750 g |
Dicke | 35 |
Stärke | 1.378 in |
Länge | 18.7007 in |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |