CHF 894.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 967.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HM |
Gewindegröße | Tr300x4 |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 40 mm |
B | 40 mm |
b | 24 mm |
B5 | 53 mm |
d1 | 340 mm |
d2 | 326 mm |
d3 | 380 mm |
h | 12 mm |
CHF 224.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 32.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026