SKF

SKF Spannhülse für metrische Wellen H 3136 L

  • ERIKS:24003463
  • Hersteller:H 3136 L
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch von abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden.
Auf glatter Welle ist die Befestigung der Lager an beliebiger Stelle auf der Welle möglich. Bei der Verwendung abgesetzter Wellen zusammen mit einem Abstützring ist dagegen die genaue axiale Festlegung des Lagers möglich und zudem wird der Ausbau der Lager vereinfacht.
SKF Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert. Die kleineren Grössen haben Wellenmuttern mit Sicherungsblech, die grösseren mit Sicherungsbügel. Die Spannhülsen sind geschlitzt und haben an der Mantelfläche einen Kegel von 1:12. Bis zur Grösse 40 sind sie durch Bondern oberflächenbehandelt, die grösseren Hülsen sind blank und mit einem lösungsmittelfreien Korrosionschutzmittel behandelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
160 mm
Breite
131 mm
Gewindegröße
M 180x3
B
27 mm
B1
131 mm
d
180 mm
d1
160 mm
d3
210 mm
G
M 180x3
geeignet für Druckölmontage
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Nutmutter KML 36

  • ERIKS:23766342
  • Manufacturer:KML 36

CHF 251.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 271.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

SKF Sicherungsblech MBL 36

  • ERIKS:24003793
  • Manufacturer:MBL 36

CHF 55.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Product Image

SKF Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 36E

  • ERIKS:23765902
  • Manufacturer:HMV 36E

CHF 1'995.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'157.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026