CHF 55.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MBL |
Bohrungsdurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 222 mm |
Dicke | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 180 mm |
d1 | 200 mm |
d2 | 222 mm |
f | 20 mm |
M | 174 mm |
CHF 111.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026