CHF 572.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 618.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 150 mm |
Breite | 122 mm |
Gewindegröße | M 170x3 |
B | 26 mm |
B1 | 122 mm |
d | 170 mm |
d1 | 150 mm |
d3 | 200 mm |
G | M 170x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |
CHF 191.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026