CHF 191.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | KML |
Gewindegröße | M 170x3 |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 26 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
d1 | 190 mm |
d3 | 200 mm |
h | 5 mm |
CHF 128.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026